Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KRAEMER+KRAUS - Rippenrohrheizofen, 3000 W, 230/400 V

kopierenkopieren
KRAEMER+KRAUS - Rippenrohrheizofen, 3000 W, 230/400 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - RRH 3000

  • Leistung - 3000 W

  • Spannung - 230 .. 400 V

  • Rippen-Durchmesser - 120 mm

  • Automatischer Temperaturregler - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4030262000070

Sonepar Artikelnummer

121109330

Hersteller Artikelnummer

RRH 3000

Hersteller Typ

RRH 3000

Hersteller Artikel Nr.:

RRH 3000

Leistung:

3000 W

Spannung:

230 .. 400 V

Rippen-Durchmesser:

120 mm

Automatischer Temperaturregler:

Nein

Schutzart (IP):

IP67

Breite:

145 mm

Niedrige Oberflächentemperatur:

Nein

Höhe:

184 mm

Länge:

1500 mm

Explosionsgeschützt:

Nein

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Temperaturklasse nach Richtlinie 94/9/EG:

ohne

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85162950

Gewicht:

12.900 kg

Rippenrohrheizofen, Rippenrohr und Befestigungsfüße aus Edelstahl Wst. Nr. 1.4512, Anschlußkasten aus glasfaserverstärktem Polyamid.