Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KRAEMER+KRAUS - Rippenrohrheizofen m.Therm. 500 W, 230 V

kopierenkopieren
KRAEMER+KRAUS - Rippenrohrheizofen m.Therm. 500 W, 230 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - RRH TR 500

  • Leistung - 500 W

  • Spannung - 230 V

  • Rippen-Durchmesser - 120 mm

  • Automatischer Temperaturregler - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4030262000100

Sonepar Artikelnummer

120110022

Hersteller Artikelnummer

RRH TR 500

Hersteller Typ

RRH TR 500

Hersteller Artikel Nr.:

RRH TR 500

Leistung:

500 W

Spannung:

230 V

Rippen-Durchmesser:

120 mm

Automatischer Temperaturregler:

Ja

Schutzart (IP):

IP67

Breite:

145 mm

Niedrige Oberflächentemperatur:

Nein

Höhe:

184 mm

Länge:

500 mm

Explosionsgeschützt:

Nein

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Temperaturklasse nach Richtlinie 94/9/EG:

ohne

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85162950

Gewicht:

3.800 kg

Rippenrohrheizofen mit Temperaturregler, Rippenrohr und Befestigungsfüße aus Edelstahl Wst. Nr. 1.4512, Anschlußkasten aus glasfaserverstärktem Polyamid.