KRAEMER+KRAUS - Schutzkorb Alu Lochblech

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SK 2000
Werkstoff - Aluminium
Form - eckig
Länge - 1100 mm
Breite - 242 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4030262000919
Sonepar Artikelnummer
121109356
Hersteller Artikelnummer
SK 2000
Hersteller Typ
SK 2000
Hersteller Artikel Nr.:
SK 2000
Werkstoff:
Aluminium
Form:
eckig
Länge:
1100 mm
Breite:
242 mm
Höhe:
215 mm
Farbe:
Aluminium
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85162950
Gewicht:
2.400 kg
Schutzkorb aus 2 mm Aluminiumlochblech für Rippenrohrheizöfen RRH 2000, RRH TR 2000 und RRH ST 2000, LxBxH 1100x242x215 mm


