KRAEMER+KRAUS - Schutzkorb Alu Lochblech

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SK 3000
Werkstoff - Aluminium
Form - eckig
Länge - 1500 mm
Breite - 242 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4030262000926
Sonepar Artikelnummer
121109357
Hersteller Artikelnummer
SK 3000
Hersteller Typ
SK 3000
Hersteller Artikel Nr.:
SK 3000
Werkstoff:
Aluminium
Form:
eckig
Länge:
1500 mm
Breite:
242 mm
Höhe:
215 mm
Farbe:
Aluminium
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85162950
Gewicht:
3.300 kg
Schutzkorb aus 2 mm Aluminiumlochblech für Rippenrohrheizöfen RRH 3000, RRH TR 3000 und RRH ST 3000, LxBxH 1500x242x215 mm


