KRAEMER+KRAUS - Schutzkorb Alu Lochblech

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SK 500
Werkstoff - Aluminium
Form - eckig
Länge - 500 mm
Breite - 242 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4030262000889
Sonepar Artikelnummer
121109358
Hersteller Artikelnummer
SK 500
Hersteller Typ
SK 500
Hersteller Artikel Nr.:
SK 500
Werkstoff:
Aluminium
Form:
eckig
Länge:
500 mm
Breite:
242 mm
Höhe:
215 mm
Farbe:
Aluminium
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85162950
Gewicht:
1.100 kg
Schutzkorb aus 2 mm Aluminiumlochblech für Rippenrohrheizöfen RRH 500, RRH TR 500 und RRH ST 500, LxBxH 500x242x215 mm


