KRAEMER+KRAUS - Schutzkorb Alu Lochblech

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SK 1500
Werkstoff - Aluminium
Form - eckig
Länge - 900 mm
Breite - 242 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4030262000902
Sonepar Artikelnummer
121131743
Hersteller Artikelnummer
SK 1500
Hersteller Typ
SK 1500
Hersteller Artikel Nr.:
SK 1500
Werkstoff:
Aluminium
Form:
eckig
Länge:
900 mm
Breite:
242 mm
Höhe:
215 mm
Farbe:
Aluminium
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85367000
Gewicht:
2.000 kg
Schutzkorb aus 2 mm Aluminiumlochblech für Rippenrohrheizöfen RRH 1500, RRH TR 1500 und RRH ST 1500, LxBxH 900x242x215 mm


