Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KRAUS&NAIMER - 1-0-2 Umschalter,4-p.,AP,IP66

KRAUS&NAIMER
kopierenkopieren
KRAUS&NAIMER - 1-0-2 Umschalter,4-p.,AP,IP66

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 70048401

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 40 A

  • Polzahl - 4

  • Gerätebauart - Komplettgerät im Gehäuse

  • Farbe des Betätigungselements - grau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9004257201327

Sonepar Artikelnummer

121021798

Hersteller Artikelnummer

70048401

Hersteller Typ

KA40B.T904.KL70

Hersteller Artikel Nr.:

70048401

Bemessungsdauerstrom Iu:

40 A

Polzahl:

4

Gerätebauart:

Komplettgerät im Gehäuse

Farbe des Betätigungselements:

grau

Ausführung des Betätigungselements:

Drehknopf

Ausführung als Hauptschalter:

Nein

Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:

Nein

Ausführung als Sicherheitsschalter:

Nein

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

Nein

Ausführung als Wendeschalter:

Nein

Anzahl der Schalter:

1

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Bemessungsbetriebsspannung:

0 V

Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:

40 A

Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:

40 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

15 kW

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

0.85 kA

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:

20 kW

Schaltleistung bei 400 V:

10 kW

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

10 kA

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Motorantrieb optional:

Nein

Motorantrieb integriert:

Nein

Spannungsauslöser optional:

Nein

Geeignet für Bodenmontage:

Nein

Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:

Ja

Geeignet für Frontbefestigung Zentral:

Nein

Geeignet für Verteilereinbau:

Nein

Geeignet für Zwischenbau:

Nein

Verriegelbar:

Nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Mit vormontierter Verkabelung:

Nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP66

Schutzart (NEMA):

4

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

1.225 kg

Umschalter mit 0-Stellung, 4-polig, 90°, 1-0-2, UV-beständiges Kunststoffgehäuse, IP66/67, 40 A, 15 kW (AC-3, 380 - 440 V), 20 kW (AC-23A, 380 - 440 V)