Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KRAUS&NAIMER - Amp.-Umsch.m.0,2pol.3 Wandlerk.4Lochbef.

KRAUS&NAIMER
kopierenkopieren
KRAUS&NAIMER - Amp.-Umsch.m.0,2pol.3 Wandlerk.4Lochbef.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 70014227

  • Mit Nullstellung - Ja

  • Gerätebauart - Fronteinbau

  • Geeignet für Reiheneinbau - Nein

  • Mit Bedienelement - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9004257187140

Sonepar Artikelnummer

120643502

Hersteller Artikelnummer

70014227

Hersteller Typ

CH10.A038.E

Hersteller Artikel Nr.:

70014227

Mit Nullstellung:

Ja

Gerätebauart:

Fronteinbau

Geeignet für Reiheneinbau:

Nein

Mit Bedienelement:

Ja

Schutzart (NEMA):

sonstige

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.223 kg

Amperemeter-Umschalter, 3 Wandlerkreise, 90°, 0-1-2-3, Fronteinbau mit Vierlochbefestigung, IP40, 20 A, 5,5 kW (AC-3, 380 - 440 V), 7,5 kW (AC-23A, 380 - 440 V)