Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KRAUS&NAIMER - Amp-Umsch.m.0,2pol.3 Wandlerk.Zentralbef

KRAUS&NAIMER
kopierenkopieren
KRAUS&NAIMER - Amp-Umsch.m.0,2pol.3 Wandlerk.Zentralbef

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 70014231

  • Mit Nullstellung - Ja

  • Gerätebauart - Fronteinbau

  • Geeignet für Reiheneinbau - Nein

  • Mit Bedienelement - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9004257080878

Sonepar Artikelnummer

120643505

Hersteller Artikelnummer

70014231

Hersteller Typ

CH10.A038.FT2

Hersteller Artikel Nr.:

70014231

Mit Nullstellung:

Ja

Gerätebauart:

Fronteinbau

Geeignet für Reiheneinbau:

Nein

Mit Bedienelement:

Ja

Schutzart (IP):

IP66

Schutzart (NEMA):

sonstige

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.226 kg

Amperemeter-Umschalter, 3 Wandlerkreise, 90°, 0-1-2-3, Zentralbefestigung mit quadratischem Frontschild, IP66/67/69k, 20 A, 5,5 kW (AC-3, 380 - 440 V), 7,5 kW (AC-23A, 380 - 440 V)