Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KRAUS&NAIMER - Ausschalter 10A,2pol.,'0-1',60Grad,REG 45mm

KRAUS&NAIMER
kopierenkopieren
KRAUS&NAIMER - Ausschalter 10A,2pol.,'0-1',60Grad,REG 45mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 70012692

  • Ausführung - Ein-/Ausschalter

  • Polzahl - 2

  • Mit Nullstellung - Ja

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 10 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9004257078042

Sonepar Artikelnummer

120041012

Hersteller Artikelnummer

70012692

Hersteller Typ

CG4.A201.VE21

Hersteller Artikel Nr.:

70012692

Ausführung:

Ein-/Ausschalter

Polzahl:

2

Mit Nullstellung:

Ja

Bemessungsdauerstrom Iu:

10 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

2.2 kW

Mit Rückzug in Nullstellung:

Nein

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

4.9 A

Schutzart (IP), frontseitig:

IP00

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Geeignet für Bodenmontage:

Nein

Geeignet für Frontmontage:

Nein

Geeignet für Verteilereinbau:

Ja

Geeignet für Zwischenbau:

Nein

Komplettgerät im Gehäuse:

Nein

Ausführung des Betätigungselements:

Drehknopf

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.049 kg

Ausschalter, 2-polig, 60°, 0-1, Verteilereinbau auf Hutschiene EN60715 mit höhenverstellbarer Fronteinheit, 10 A, 2,2 kW (AC-3, 380 - 440 V), 3 kW (AC-23A, 380 - 440 V)