Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KRAUS&NAIMER - Ausschalter 25A,1pol.,'0-1',60Grad,AP-Geh.IP42

KRAUS&NAIMER
kopierenkopieren
KRAUS&NAIMER - Ausschalter 25A,1pol.,'0-1',60Grad,AP-Geh.IP42

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 70005075

  • Ausführung - Umschalter

  • Polzahl - 1

  • Mit Nullstellung - Ja

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 25 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9004257079285

Sonepar Artikelnummer

120040915

Hersteller Artikelnummer

70005075

Hersteller Typ

CA20.A200.PNL4

Hersteller Artikel Nr.:

70005075

Ausführung:

Umschalter

Polzahl:

1

Mit Nullstellung:

Ja

Bemessungsdauerstrom Iu:

25 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

7.5 kW

Mit Rückzug in Nullstellung:

Nein

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

15.5 A

Schutzart (IP), frontseitig:

IP42

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Geeignet für Bodenmontage:

Ja

Geeignet für Frontmontage:

Nein

Geeignet für Verteilereinbau:

Nein

Geeignet für Zwischenbau:

Nein

Komplettgerät im Gehäuse:

Ja

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Ausführung des Betätigungselements:

Drehknopf

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.186 kg

Ausschalter, 1-polig, 60°, 0-1, Kunststoffgehäuse mit metrischen M25-Einführungen, IP42, 25 A, 7,5 kW (AC-3, 380 - 440 V), 11 kW (AC-23A, 380 - 440 V)