KRAUS&NAIMER - Ausschalter,4polig,60Grad,AP-Gehaeuse IP40

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 70018722
Ausführung - Ein-/Ausschalter
Polzahl - 4
Mit Nullstellung - Ja
Bemessungsdauerstrom Iu - 20 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9004257093847
Sonepar Artikelnummer
120131987
Hersteller Artikelnummer
70018722
Hersteller Typ
CA10.A203*A-V750.PNL1
Hersteller Artikel Nr.:
70018722
Ausführung:
Ein-/Ausschalter
Polzahl:
4
Mit Nullstellung:
Ja
Bemessungsdauerstrom Iu:
20 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
5.5 kW
Mit Rückzug in Nullstellung:
Nein
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
11.5 A
Schutzart (IP), frontseitig:
IP42
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Geeignet für Bodenmontage:
Ja
Geeignet für Frontmontage:
Nein
Geeignet für Verteilereinbau:
Nein
Geeignet für Zwischenbau:
Nein
Komplettgerät im Gehäuse:
Ja
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Ausführung des Betätigungselements:
Schlüssel
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.182 kg


