Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KRAUS&NAIMER - Ausschalter 5A,1pol, 60Grad

KRAUS&NAIMER
kopierenkopieren
KRAUS&NAIMER - Ausschalter 5A,1pol, 60Grad

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 70029620

  • Herkunftsland - AT

  • Zolltarifnummer - 85365080

  • Gewicht - 0.060 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121162090

Hersteller Artikelnummer

70029620

Hersteller Typ

CGD4-1.A-5435.*FS1.AT21

Hersteller Artikel Nr.:

70029620

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.060 kg

Ausschalter, 1 -polig, 60°, IP20