Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KRAUS&NAIMER - DC-Freischalter KFD32 32A, 800V nach DC-21A

KRAUS&NAIMER
kopierenkopieren
KRAUS&NAIMER - DC-Freischalter KFD32 32A, 800V nach DC-21A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 70020717

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 32 A

  • Polzahl - 6

  • Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik

  • Farbe des Betätigungselements - rot

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9004257209002

Sonepar Artikelnummer

120177311

Hersteller Artikelnummer

70020717

Hersteller Typ

KFD32.T306/APVSON.VE2

Hersteller Artikel Nr.:

70020717

Bemessungsdauerstrom Iu:

32 A

Polzahl:

6

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Farbe des Betätigungselements:

rot

Ausführung des Betätigungselements:

Drehknopf

Ausführung als Hauptschalter:

Ja

Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:

Nein

Ausführung als Sicherheitsschalter:

Nein

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

Nein

Ausführung als Wendeschalter:

Nein

Anzahl der Schalter:

1

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

400 kA

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Motorantrieb optional:

Nein

Motorantrieb integriert:

Nein

Spannungsauslöser optional:

Nein

Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:

Nein

Geeignet für Frontbefestigung Zentral:

Nein

Geeignet für Verteilereinbau:

Ja

Geeignet für Zwischenbau:

Nein

Verriegelbar:

Ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Mit vormontierter Verkabelung:

Nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP00

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.180 kg

DC - Hauptschalter, Ausschalter, 6-polig, 90°, 0-I, Verteilereinbau auf Hutschiene EN60715, 32 A, Sperrvorrichtung, el.grau, Sperrschieber rot