Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KRAUS&NAIMER - Ein-Aus-Tast.0 u.1.rast.1pol.45-Schn-bef

KRAUS&NAIMER
kopierenkopieren
KRAUS&NAIMER - Ein-Aus-Tast.0 u.1.rast.1pol.45-Schn-bef

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 70013221

  • Mit Nullstellung - Ja

  • Gerätebauart - Fronteinbau

  • Geeignet für Reiheneinbau - Ja

  • Mit Bedienelement - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9004257058068

Sonepar Artikelnummer

120051662

Hersteller Artikelnummer

70013221

Hersteller Typ

CG8.A178.VE21

Hersteller Artikel Nr.:

70013221

Mit Nullstellung:

Ja

Gerätebauart:

Fronteinbau

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Mit Bedienelement:

Ja

Schutzart (NEMA):

sonstige

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.074 kg

Ein-Aus-Schalter mit tastender Startstellung, 90°, 0-1-START, Verteilereinbau auf Hutschiene EN60715 mit höhenverstellbarer Fronteinheit, 20 A, 5,5 kW (AC-3, 380 - 440 V), 7,5 kW (AC-23A, 380 - 440 V)