KRAUS&NAIMER - Ein-Taster,1polig,30Grad,Zentralbef.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 70018746
Ausführung - Ein-/Ausschalter
Polzahl - 1
Mit Nullstellung - Nein
Bemessungsdauerstrom Iu - 10 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9004257095995
Sonepar Artikelnummer
120132125
Hersteller Artikelnummer
70018746
Hersteller Typ
CG4.A175*A-V751.FS2
Hersteller Artikel Nr.:
70018746
Ausführung:
Ein-/Ausschalter
Polzahl:
1
Mit Nullstellung:
Nein
Bemessungsdauerstrom Iu:
10 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
2.2 kW
Mit Rückzug in Nullstellung:
Nein
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
4.9 A
Schutzart (IP), frontseitig:
IP66
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Geeignet für Bodenmontage:
Nein
Geeignet für Frontmontage:
Ja
Geeignet für Verteilereinbau:
Nein
Geeignet für Zwischenbau:
Nein
Komplettgerät im Gehäuse:
Nein
Ausführung des Betätigungselements:
Schlüssel
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.051 kg


