KRAUS&NAIMER - Frontschild Neutral S1 F990/A10-P1L

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2332774
Breite - 48 mm
Höhe - 48 mm
Farbe - sonstige
Form - quadratisch
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9004257209460
Sonepar Artikelnummer
121080410
Hersteller Artikelnummer
2332774
Hersteller Typ
S0.F990/A10.P1L.F*F8J287
Hersteller Artikel Nr.:
2332774
Breite:
48 mm
Höhe:
48 mm
Farbe:
sonstige
Form:
quadratisch
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.003 kg
Frontschild passend zum CA20.WAA207.E.F000


