KRAUS&NAIMER - Frontschild ohne Symbol

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2137097
Breite - 48 mm
Höhe - 48 mm
Lochdurchmesser - 29.8 mm
Farbe - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9004257200481
Sonepar Artikelnummer
120198970
Hersteller Artikelnummer
2137097
Hersteller Typ
S0.F991/A10.E1L
Hersteller Artikel Nr.:
2137097
Breite:
48 mm
Höhe:
48 mm
Lochdurchmesser:
29.8 mm
Farbe:
sonstige
Form:
quadratisch
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.002 kg
Frontschild ohne Symbol für Befehlsgeräte (S0.F991/A10.E1L). Blankes Frontschild ohne Gravur für Kraus & Naimer Schaltgeräte der Baugröße A10. Ermöglicht individuelle Beschriftung oder Gravur. Hersteller KRAUS & NAIMER.


