KRAUS&NAIMER - Frontschild ohne Symbol
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2003419
Breite - 48 mm
Höhe - 48 mm
Lochdurchmesser - 17.2 mm
Farbe - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9004257200696
Sonepar Artikelnummer
120198971
Hersteller Artikelnummer
2003419
Hersteller Typ
S0.F991/A00.P1L
Hersteller Artikel Nr.:
2003419
Breite:
48 mm
Höhe:
48 mm
Lochdurchmesser:
17.2 mm
Farbe:
sonstige
Form:
quadratisch
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.003 kg
Neutrales Frontschild ohne Aufdruck oder Symbole, vorgesehen für die individuelle Kennzeichnung oder als Blindabdeckung bei Befehls- und Meldegeräten der Serie Kraus & Naimer.


