KRAUS&NAIMER - Frontschild S1.F990/A10.P1L.F*A-R118

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2313918
Breite - 64 mm
Höhe - 64 mm
Lochdurchmesser - 22 mm
Farbe - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9004257200436
Sonepar Artikelnummer
120199000
Hersteller Artikelnummer
2313918
Hersteller Typ
S1.F990/A10.P1L.F*A-R118
Hersteller Artikel Nr.:
2313918
Breite:
64 mm
Höhe:
64 mm
Lochdurchmesser:
22 mm
Farbe:
sonstige
Form:
quadratisch
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.006 kg
Frontschild S1.F990/A10.P1L.F*A-R118 für Befehlsgeräte. Frontschild mit Gravur für Kraus & Naimer Schaltgeräte der Baugröße A10, Schaltstellung P1L. Hersteller KRAUS & NAIMER.


