KRAUS&NAIMER - Gehäuse für K&N Schlüsselschalter Halbzyl.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5509901
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Breite - 90 mm
Mit transparentem Deckel - Nein
Ausführung - Aufbau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121129055
Hersteller Artikelnummer
5509901
Hersteller Typ
AT2.134.090.103
Hersteller Artikel Nr.:
5509901
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Breite:
90 mm
Mit transparentem Deckel:
Nein
Ausführung:
Aufbau
Schutzart (IP):
IP66
Höhe:
120 mm
Tiefe:
70 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.276 kg


