Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KRAUS&NAIMER - Hauptsch.3pol+1NO,4-Loch-Frontbef.64x64

KRAUS&NAIMER
kopierenkopieren
KRAUS&NAIMER - Hauptsch.3pol+1NO,4-Loch-Frontbef.64x64

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 70031131

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 63 A

  • Polzahl - 3

  • Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik

  • Farbe des Betätigungselements - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9004257201686

Sonepar Artikelnummer

121021819

Hersteller Artikelnummer

70031131

Hersteller Typ

KA63B.T103/17.E

Hersteller Artikel Nr.:

70031131

Bemessungsdauerstrom Iu:

63 A

Polzahl:

3

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Farbe des Betätigungselements:

schwarz

Ausführung des Betätigungselements:

Drehknopf

Ausführung als Hauptschalter:

Ja

Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:

Nein

Ausführung als Sicherheitsschalter:

Nein

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

Nein

Ausführung als Wendeschalter:

Nein

Anzahl der Schalter:

1

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

600 V

Bemessungsbetriebsspannung:

0 V

Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:

63 A

Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:

63 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

18.5 kW

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

0.95 kA

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:

22 kW

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

15 kA

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Motorantrieb optional:

Nein

Motorantrieb integriert:

Nein

Spannungsauslöser optional:

Nein

Geeignet für Bodenmontage:

Ja

Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:

Ja

Geeignet für Frontbefestigung Zentral:

Nein

Geeignet für Verteilereinbau:

Nein

Geeignet für Zwischenbau:

Nein

Verriegelbar:

Ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Mit vormontierter Verkabelung:

Nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP66

Schutzart (NEMA):

4

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.257 kg

Hauptschalter, Ausschalter, 3-polig, 90°, 0-I, Fronteinbau mit Vierlochbefestigung, IP66/67, 63 A, 18,5 kW (AC-3, 380 - 440 V), 22 kW (AC-23A, 380 - 440 V), Sperrvorrichtung, schwarz, Hilfskontakt