Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KRAUS&NAIMER - Hauptschalter 80A/30kW(AC-23B),3pol.REG 45mm

KRAUS&NAIMER
kopierenkopieren
KRAUS&NAIMER - Hauptschalter 80A/30kW(AC-23B),3pol.REG 45mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 70010250

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 80 A

  • Polzahl - 3

  • Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik

  • Farbe des Betätigungselements - grau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9004257008667

Sonepar Artikelnummer

120072875

Hersteller Artikelnummer

70010250

Hersteller Typ

KG80.T303/58.VE2

Hersteller Artikel Nr.:

70010250

Bemessungsdauerstrom Iu:

80 A

Polzahl:

3

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Farbe des Betätigungselements:

grau

Ausführung des Betätigungselements:

Drehknopf

Ausführung als Hauptschalter:

Ja

Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:

Nein

Ausführung als Sicherheitsschalter:

Nein

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

Nein

Ausführung als Wendeschalter:

Nein

Anzahl der Schalter:

1

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Bemessungsbetriebsspannung:

0 V

Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:

80 A

Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:

80 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

22 kW

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

1.6 kA

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:

30 kW

Schaltleistung bei 400 V:

30 kW

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

15 kA

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Motorantrieb optional:

Nein

Motorantrieb integriert:

Nein

Spannungsauslöser optional:

Nein

Geeignet für Bodenmontage:

Nein

Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:

Nein

Geeignet für Frontbefestigung Zentral:

Nein

Geeignet für Verteilereinbau:

Ja

Geeignet für Zwischenbau:

Nein

Verriegelbar:

Ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Mit vormontierter Verkabelung:

Nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP40

Schutzart (NEMA):

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.376 kg

Hauptschalter, Ausschalter, 3-polig, 90°, 0-I, Verteilereinbau auf Hutschiene EN60715, 80 A, 22 kW (AC-3, 380 - 440 V), 30 kW (AC-23A, 380 - 440 V), Sperrvorrichtung, el.grau, Sperrschieber rot