KRAUS&NAIMER - Hauptschalter AP 3pol., Hilfsk., Sperrgr.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 70022020
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85365080
Gewicht - 5.657 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9004257068517
Sonepar Artikelnummer
121366600
Hersteller Artikelnummer
70022020
Hersteller Typ
KG160.T103/43.STM
Hersteller Artikel Nr.:
70022020
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
5.657 kg
Hauptschalter schwarz/grau, 3pol., +1NO/1NC, AP, IP65, Ith: 160 A, P: 55kW(AC-23,400V), 95 mm²


