Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KRAUS&NAIMER - Hauptschalter, Ausschalter, 4-polig, 0-I, Fronteinbau 4-Loch, 48x48

KRAUS&NAIMER
kopierenkopieren
KRAUS&NAIMER - Hauptschalter, Ausschalter, 4-polig, 0-I, Fronteinbau 4-Loch, 48x48

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 70012723

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 32 A

  • Polzahl - 4

  • Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik

  • Farbe des Betätigungselements - rot

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9004257065110

Sonepar Artikelnummer

120117166

Hersteller Artikelnummer

70012723

Hersteller Typ

KH32.T204/01.E

Hersteller Artikel Nr.:

70012723

Bemessungsdauerstrom Iu:

32 A

Polzahl:

4

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Farbe des Betätigungselements:

rot

Ausführung des Betätigungselements:

Drehknopf

Ausführung als Hauptschalter:

Ja

Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:

Nein

Ausführung als Sicherheitsschalter:

Nein

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

Ja

Ausführung als Wendeschalter:

Nein

Anzahl der Schalter:

1

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

0.85 kA

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

15 kA

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Motorantrieb optional:

Nein

Motorantrieb integriert:

Nein

Spannungsauslöser optional:

Nein

Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:

Ja

Geeignet für Frontbefestigung Zentral:

Nein

Geeignet für Verteilereinbau:

Nein

Geeignet für Zwischenbau:

Nein

Verriegelbar:

Ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Mit vormontierter Verkabelung:

Nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP66

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.244 kg

Hauptschalter, Ausschalter, 4-polig, 90°, 0-I, Fronteinbau mit Vierlochbefestigung, IP66/67, 32 A, 11 kW (AC-3, 380 - 440 V), 16 kW (AC-23A, 380 - 440 V), Sperrvorrichtung, rot