KRAUS&NAIMER - Hauptschalter schwarz/grau, 6pol., +1NO/1NC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 70011928
Bemessungsdauerstrom Iu - 20 A
Polzahl - 6
Gerätebauart - Komplettgerät im Gehäuse
Farbe des Betätigungselements - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9004257189441
Sonepar Artikelnummer
120801062
Hersteller Artikelnummer
70011928
Hersteller Typ
KG10.T106/A40EMV.KS11V
Hersteller Artikel Nr.:
70011928
Bemessungsdauerstrom Iu:
20 A
Polzahl:
6
Gerätebauart:
Komplettgerät im Gehäuse
Farbe des Betätigungselements:
schwarz
Ausführung des Betätigungselements:
Drehknopf
Ausführung als Hauptschalter:
Ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
Ja
Ausführung als Sicherheitsschalter:
Nein
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
Nein
Ausführung als Wendeschalter:
Nein
Anzahl der Schalter:
1
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsbetriebsspannung:
0 V
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
20 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
20 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
3.7 kW
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
0.13 kA
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
5.5 kW
Schaltleistung bei 400 V:
5.5 kW
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
2 kA
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Motorantrieb optional:
Nein
Motorantrieb integriert:
Nein
Spannungsauslöser optional:
Nein
Geeignet für Bodenmontage:
Ja
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
Nein
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
Nein
Geeignet für Verteilereinbau:
Nein
Geeignet für Zwischenbau:
Nein
Verriegelbar:
Ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Mit vormontierter Verkabelung:
Nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP66
Schutzart (NEMA):
4
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.399 kg


