Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KRAUS&NAIMER - Hilfskont.1S,1Ö,zu KA40/63(B),Bauf.VE

KRAUS&NAIMER
kopierenkopieren
KRAUS&NAIMER - Hilfskont.1S,1Ö,zu KA40/63(B),Bauf.VE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2240563

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Hilfsleitersteckvorrichtung

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - AT

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

9004257204786

Sonepar Artikelnummer

121057586

Hersteller Artikelnummer

2240563

Hersteller Typ

K1.H010C/A11-B

Hersteller Artikel Nr.:

2240563

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Hilfsleitersteckvorrichtung

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

30.190 kg

Hilfskont.1S, 1Ö, zu KA40/(B), BauformVE, Ith: 10 A,AC15: 2,5A(230V), 1,5A(400V)1,5 mm²