Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KRAUS&NAIMER - Hilfskont.1S,1Ö,zu KG20-32(A,B),Bauf.VE

KRAUS&NAIMER
kopierenkopieren
KRAUS&NAIMER - Hilfskont.1S,1Ö,zu KG20-32(A,B),Bauf.VE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2000018

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Hilfsleitersteckvorrichtung

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

9004257064748

Sonepar Artikelnummer

120424849

Hersteller Artikelnummer

2000018

Hersteller Typ

K0.H010/A11-VE

Hersteller Artikel Nr.:

2000018

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Hilfsleitersteckvorrichtung

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.015 kg

Hilfskont.1S, 1Ö, zu KG20-32(A, B), BauformVE, Ith: 10 A,AC15: 2,5A(230V), 1,5A(400V)1,5 mm²