Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KRAUS&NAIMER - HS 32A R/G 4P Hauptschalter

KRAUS&NAIMER
kopierenkopieren
KRAUS&NAIMER - HS  32A R/G  4P Hauptschalter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 70018964

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 32 A

  • Polzahl - 4

  • Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik

  • Farbe des Betätigungselements - rot

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Standardartikel

EAN

9004257170180

Sonepar Artikelnummer

120466682

Hersteller Artikelnummer

70018964

Hersteller Typ

KH32.T204*A-M736.VE

Hersteller Artikel Nr.:

70018964

Bemessungsdauerstrom Iu:

32 A

Polzahl:

4

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Farbe des Betätigungselements:

rot

Ausführung des Betätigungselements:

Drehknopf

Ausführung als Hauptschalter:

Ja

Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:

Nein

Ausführung als Sicherheitsschalter:

Nein

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

Ja

Ausführung als Wendeschalter:

Nein

Anzahl der Schalter:

1

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

0.85 kA

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

15 kA

Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:

Ja

Geeignet für Frontbefestigung Zentral:

Nein

Geeignet für Verteilereinbau:

Ja

Geeignet für Zwischenbau:

Ja

Verriegelbar:

Ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Mit vormontierter Verkabelung:

Nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP40

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.568 kg

Hauptschalter, Ausschalter, 4-polig, 90°, 0-I, Verteilereinbau mit rückwärtiger Vierlochbefestigung, IP40, 32 A, 11 kW (AC-3, 380 - 440 V), 16 kW (AC-23A, 380 - 440 V), Sperrvorrichtung, Achsverlängerung, Hilfskontakt