Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KRAUS&NAIMER - Lastschalter 20A 3-polig CA10.A3142.PNL

KRAUS&NAIMER
kopierenkopieren
KRAUS&NAIMER - Lastschalter 20A 3-polig CA10.A3142.PNL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 70019333

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 20 A

  • Gerätebauart - Komplettgerät im Gehäuse

  • Farbe des Betätigungselements - rot

  • Ausführung des Betätigungselements - Drehknopf

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

9004257209286

Sonepar Artikelnummer

121080433

Hersteller Artikelnummer

70019333

Hersteller Typ

CA10.T000*A-3142.PNL1

Hersteller Artikel Nr.:

70019333

Bemessungsdauerstrom Iu:

20 A

Gerätebauart:

Komplettgerät im Gehäuse

Farbe des Betätigungselements:

rot

Ausführung des Betätigungselements:

Drehknopf

Ausführung als Hauptschalter:

Ja

Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:

Nein

Ausführung als Sicherheitsschalter:

Nein

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

Nein

Ausführung als Wendeschalter:

Nein

Anzahl der Schalter:

1

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

0.14 kA

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

2 kA

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Motorantrieb optional:

Nein

Motorantrieb integriert:

Nein

Spannungsauslöser optional:

Nein

Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:

Nein

Geeignet für Frontbefestigung Zentral:

Nein

Geeignet für Verteilereinbau:

Nein

Geeignet für Zwischenbau:

Ja

Verriegelbar:

Ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Mit vormontierter Verkabelung:

Nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP42

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.129 kg

Hauptschalter, Lasttrennschalter, 90°, 0-1, Kunststoffgehäuse mit metrischen M20-Einführungen, IP42, 20 A, 5,5 kW (AC-3, 380 - 440 V), 7,5 kW (AC-23A, 380 - 440 V), Sperrvorrichtung, rot, Sperrschieber gelb