KRAUS&NAIMER - Messmodul für KA40 und KA63 (3-polig) zur Verbindung mit COM.GW.500 Messdaten

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2342522
Zählertyp - elektronisch
Maximalstrom (Imax) - 63 A
Nennspannung (Un) N-L - 100 .. 240 V
Polart - Dreileiter
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9004257210466
Sonepar Artikelnummer
121367335
Hersteller Artikelnummer
2342522
Hersteller Typ
DAT.PM.063A3P.KA
Hersteller Artikel Nr.:
2342522
Zählertyp:
elektronisch
Maximalstrom (Imax):
63 A
Nennspannung (Un) N-L:
100 .. 240 V
Polart:
Dreileiter
Ausführung:
Messwandler
Nennspannung (Un) L-L:
100 .. 440 V
Frequenz:
50 .. 60 Hz
Energieart:
Wirkleistung
Geeignet für:
Bezug/Lieferung
Geeicht:
Nein
Anzeigeart:
digital
Breite:
51 mm
Tiefe:
42.7 mm
Höhe:
25.4 mm
Ausführung der Schnittstelle:
sonstige
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.053 kg


