KRAUS&NAIMER - NETZ-0-NOTSTROM Umschalter, 4pol.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 70084164
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85365080
Gewicht - 3.690 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
Sonepar Artikelnummer
121161894
Hersteller Artikelnummer
70084164
Hersteller Typ
KG160.T904.A437111.VE2
Hersteller Artikel Nr.:
70084164
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
3.690 kg
NETZ-0-NOTSTROM Umschalter, 4pol., RE, Ith: 160 A, P: 55 kW(AC-23,400V), 95 mm², 3 Hilfskontakte


