Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KRAUS&NAIMER - Not-Aus-Schalter 100A/37kW(AC-23B),3pol.,AP-Geh.IP65

KRAUS&NAIMER
kopierenkopieren
KRAUS&NAIMER - Not-Aus-Schalter 100A/37kW(AC-23B),3pol.,AP-Geh.IP65

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 70010211

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 100 A

  • Polzahl - 3

  • Gerätebauart - Komplettgerät im Gehäuse

  • Farbe des Betätigungselements - rot

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9004257074570

Sonepar Artikelnummer

120041458

Hersteller Artikelnummer

70010211

Hersteller Typ

KG100.T203/33.KL71V

Hersteller Artikel Nr.:

70010211

Bemessungsdauerstrom Iu:

100 A

Polzahl:

3

Gerätebauart:

Komplettgerät im Gehäuse

Farbe des Betätigungselements:

rot

Ausführung des Betätigungselements:

Drehknopf

Ausführung als Hauptschalter:

Nein

Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:

Nein

Ausführung als Sicherheitsschalter:

Ja

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

Ja

Ausführung als Wendeschalter:

Nein

Anzahl der Schalter:

1

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Bemessungsbetriebsspannung:

0 V

Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:

100 A

Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:

100 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

30 kW

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

1.85 kA

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:

37 kW

Schaltleistung bei 400 V:

37 kW

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

15 kA

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Motorantrieb optional:

Nein

Motorantrieb integriert:

Nein

Spannungsauslöser optional:

Nein

Geeignet für Bodenmontage:

Ja

Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:

Nein

Geeignet für Frontbefestigung Zentral:

Nein

Geeignet für Verteilereinbau:

Nein

Geeignet für Zwischenbau:

Nein

Verriegelbar:

Nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Mit vormontierter Verkabelung:

Nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP66

Schutzart (NEMA):

4

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

1.095 kg

Ausschalter, 3-polig, 90°, 0-OFF/I-ON, UV-beständiges Kunststoffgehäuse mit integrierter Sperrvorrichtung und Sperrvorrichtung, IP66/67, 100 A, 30 kW (AC-3, 380 - 440 V), 37 kW (AC-23A, 380 - 440 V)