Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KRAUS&NAIMER - Not-Aus-Schalter 20A/5,5kW(AC-23B),3pol.,AP-Geh.IP66

KRAUS&NAIMER
kopierenkopieren
KRAUS&NAIMER - Not-Aus-Schalter 20A/5,5kW(AC-23B),3pol.,AP-Geh.IP66

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 70012721

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 20 A

  • Polzahl - 3

  • Gerätebauart - Komplettgerät im Gehäuse

  • Farbe des Betätigungselements - rot

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

9004257077724

Sonepar Artikelnummer

120041468

Hersteller Artikelnummer

70012721

Hersteller Typ

KG10.T203/33.KS11V

Hersteller Artikel Nr.:

70012721

Bemessungsdauerstrom Iu:

20 A

Polzahl:

3

Gerätebauart:

Komplettgerät im Gehäuse

Farbe des Betätigungselements:

rot

Ausführung des Betätigungselements:

Drehknopf

Ausführung als Hauptschalter:

Nein

Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:

Nein

Ausführung als Sicherheitsschalter:

Ja

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

Ja

Ausführung als Wendeschalter:

Nein

Anzahl der Schalter:

1

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Bemessungsbetriebsspannung:

0 V

Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:

20 A

Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:

20 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

3.7 kW

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

0.13 kA

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:

5.5 kW

Schaltleistung bei 400 V:

5.5 kW

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

2 kA

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Motorantrieb optional:

Nein

Motorantrieb integriert:

Nein

Spannungsauslöser optional:

Nein

Geeignet für Bodenmontage:

Ja

Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:

Nein

Geeignet für Frontbefestigung Zentral:

Nein

Geeignet für Verteilereinbau:

Nein

Geeignet für Zwischenbau:

Nein

Verriegelbar:

Nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Mit vormontierter Verkabelung:

Nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP66

Schutzart (NEMA):

4

Breite:

92 mm

Höhe:

128 mm

Tiefe:

128 mm

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.313 kg

Ausschalter, 3-polig, 90°, 0-OFF/I-ON, UV-beständiges Kunststoffgehäuse mit integrierter Sperrvorrichtung und Sperrvorrichtung, IP66/67, 20 A, 3,7 kW (AC-3, 380 - 440 V), 5,5 kW (AC-23A, 380 - 440 V)