KRAUS&NAIMER - Schalter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 70002391
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 85365080
Gewicht - 0.120 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9004257177943
Sonepar Artikelnummer
121209442
Hersteller Artikelnummer
70002391
Hersteller Typ
CA10.A216.E
Hersteller Artikel Nr.:
70002391
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.120 kg
Die CA-Reihe mit fingersicheren Anschlussklemmen von 10 A bis 32 A eignet sich besonders für den Einsatz als Steuer-, Instrumenten- und Motorschalter. Für kleinere Leistungen bis hin zum Elektronikeinsatz gibt es die Varianten CA4 und CA4-1. Der CA4-1 ermöglicht durch goldbeschichtete Kontakte sicheres Schalten auch unter aggressiven Umwelteinflüssen.


