Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KRAUS&NAIMER - Schalter, Schlüsseleinr. o. Frontschild

KRAUS&NAIMER
kopierenkopieren
KRAUS&NAIMER - Schalter, Schlüsseleinr. o. Frontschild

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 70020703

  • Gerätebauart - Fronteinbau

  • Geeignet für Reiheneinbau - Nein

  • Mit Bedienelement - Ja

  • Schutzart (NEMA) - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9004257198023

Sonepar Artikelnummer

120198915

Hersteller Artikelnummer

70020703

Hersteller Typ

CG8.WAA235.*E.AT21

Hersteller Artikel Nr.:

70020703

Gerätebauart:

Fronteinbau

Geeignet für Reiheneinbau:

Nein

Mit Bedienelement:

Ja

Schutzart (NEMA):

sonstige

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.174 kg

Schlüsselschalter, Stufenschalter ohne 0-Stellung, 8 Stufen, 1-polig, 45°, Fronteinbau mit Vierlochbefestigung, IP40, 20 A, 5,5 kW (AC-3, 380 - 440 V), 7,5 kW (AC-23A, 380 - 440 V), Schlüsseleinrichtung