Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KRAUS&NAIMER - Schaltgerät

KRAUS&NAIMER
kopierenkopieren
KRAUS&NAIMER - Schaltgerät

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 70019144

  • Ausführung - sonstige

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 25 A

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 7.5 kW

  • Mit Rückzug in Nullstellung - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9004257209316

Sonepar Artikelnummer

120801061

Hersteller Artikelnummer

70019144

Hersteller Typ

CA20B.A8R135.E.AT21

Hersteller Artikel Nr.:

70019144

Ausführung:

sonstige

Bemessungsdauerstrom Iu:

25 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

7.5 kW

Mit Rückzug in Nullstellung:

Nein

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

15.5 A

Schutzart (IP), frontseitig:

IP40

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Geeignet für Verteilereinbau:

Nein

Geeignet für Zwischenbau:

Nein

Komplettgerät im Gehäuse:

Nein

Ausführung des Betätigungselements:

Drehknopf

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.173 kg

Schalter, 60°, Fronteinbau mit Vierlochbefestigung, IP40, 25 A, 7,5 kW (AC-3, 380 - 440 V), 11 kW (AC-23A, 380 - 440 V)