KRAUS&NAIMER - Schaltgerät

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 70020551
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 85365080
Gewicht - 0.230 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121244159
Hersteller Artikelnummer
70020551
Hersteller Typ
CH10.A250*A-V750.FT2
Hersteller Artikel Nr.:
70020551
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.230 kg
1-2-3, Zentralbefestigung mit quadratischem Frontschild,IP66/67/69k, 20 A, 60°


