Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KRAUS&NAIMER - Schaltgerät CA4.A720*AV75070I.I1, 1-polig

KRAUS&NAIMER
kopierenkopieren
KRAUS&NAIMER - Schaltgerät CA4.A720*AV75070I.I1,  1-polig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 70018980

  • Ausführung - Umschalter

  • Polzahl - 1

  • Mit Nullstellung - Nein

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 10 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9004257183609

Sonepar Artikelnummer

121094481

Hersteller Artikelnummer

70018980

Hersteller Typ

CA4.A720*AV75070I.I1

Hersteller Artikel Nr.:

70018980

Ausführung:

Umschalter

Polzahl:

1

Mit Nullstellung:

Nein

Bemessungsdauerstrom Iu:

10 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

2.2 kW

Mit Rückzug in Nullstellung:

Nein

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

4.9 A

Schutzart (IP), frontseitig:

IP66

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Geeignet für Verteilereinbau:

Nein

Geeignet für Zwischenbau:

Nein

Komplettgerät im Gehäuse:

Nein

Ausführung des Betätigungselements:

Schlüssel

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.184 kg

Schlüsselschalter, Umschalter ohne 0-Stellung, galvanisch getrennte Kontakte, 1-polig, 60°, 0-1, Zentralbefestigung mit quadratischem Frontschild, IP66/67/69k, 10 A, 2,2 kW (AC-3, 380 - 440 V), 3 kW (AC-23A, 380 - 440 V), Schlüsseleinrichtung