KRAUS&NAIMER - Schaltgerät CAD12.WAA239.FT2.F013

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 70132280
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 85365080
Gewicht - 0.073 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121382026
Hersteller Artikelnummer
70132280
Hersteller Typ
CAD12.WAA239.FT2.F013
Hersteller Artikel Nr.:
70132280
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.073 kg
Das Kraus & Naimer CAD12.WAA239.FT2 ist ein kompaktes und äußerst robustes Schaltgerät für industrielle Anwendungen. Mit einer Bemessungsisolationsspannung von 600 V, einem Dauerstrom von 6 A und hochwertigen Silberkontakten bietet es zuverlässige Schaltleistung im AC- und DC-Bereich. Die hohe Schutzart IP66/67/69K macht das Gerät ideal für anspruchsvolle Umgebungen, während die wartungsfreie Konstruktion und lange Lebensdauer für maximale Betriebssicherheit sorgen. Perfekt für Maschinenbau, Schaltschrankbau und alle Anwendungen, die langlebige und widerstandsfähige Schalttechnik erfordern.


