KRAUS&NAIMER - Schild
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2003421
Breite - 48 mm
Höhe - 48 mm
Farbe - sonstige
Form - quadratisch
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9004257087143
Sonepar Artikelnummer
120198972
Hersteller Artikelnummer
2003421
Hersteller Typ
S0.F991/A00.P2B
Hersteller Artikel Nr.:
2003421
Breite:
48 mm
Höhe:
48 mm
Farbe:
sonstige
Form:
quadratisch
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
Standardmäßiges Bezeichnungsschild zur Verwendung mit Schildträgern an Nockenschaltern oder Befehlsgeräten, um Schaltstellungen oder Funktionen eindeutig zu markieren.


