KRAUS&NAIMER - Schild mit Gravur

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2311695
Breite - 64 mm
Höhe - 64 mm
Lochdurchmesser - 22 mm
Farbe - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Standardartikel
EAN
9004257200450
Sonepar Artikelnummer
120396405
Hersteller Artikelnummer
2311695
Hersteller Typ
S1.F990/A10.P1L.F*A-T294
Hersteller Artikel Nr.:
2311695
Breite:
64 mm
Höhe:
64 mm
Lochdurchmesser:
22 mm
Farbe:
sonstige
Form:
quadratisch
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.006 kg
Kraus & Naimer Frontschild mit Gravur S1.F990/A10.P1L.F*A-T294 für Schaltgeräte der Baugröße A10 (2311695).


