Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KRAUS&NAIMER - Schlüsselschalter 20A,2pol.,'0-1',90Grad,Unterputzeinsatz

KRAUS&NAIMER
kopierenkopieren
KRAUS&NAIMER - Schlüsselschalter 20A,2pol.,'0-1',90Grad,Unterputzeinsatz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 70011912

  • Ausführung - Ein-/Ausschalter

  • Polzahl - 2

  • Mit Nullstellung - Ja

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 20 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

9004257094097

Sonepar Artikelnummer

120132011

Hersteller Artikelnummer

70011912

Hersteller Typ

CA10.A291*A-V750.UE1

Hersteller Artikel Nr.:

70011912

Ausführung:

Ein-/Ausschalter

Polzahl:

2

Mit Nullstellung:

Ja

Bemessungsdauerstrom Iu:

20 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

5.5 kW

Mit Rückzug in Nullstellung:

Nein

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

11.5 A

Schutzart (IP), frontseitig:

IP40

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Geeignet für Bodenmontage:

Nein

Geeignet für Frontmontage:

Nein

Geeignet für Verteilereinbau:

Nein

Geeignet für Zwischenbau:

Nein

Komplettgerät im Gehäuse:

Nein

Ausführung des Betätigungselements:

Schlüssel

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.110 kg

Schlüsselschalter, Ausschalter, 2-polig, 90°, 0-1, Einbau in Unterputzdosen, Abdeckung reinweiß, IP40, 20 A, 5,5 kW (AC-3, 380 - 440 V), 7,5 kW (AC-23A, 380 - 440 V), Schlüsseleinrichtung