Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KRAUS&NAIMER - Spezialschalter 32A, Guß, A-1801 Nachfolg.v.A-1790

KRAUS&NAIMER
kopierenkopieren
KRAUS&NAIMER - Spezialschalter 32A, Guß, A-1801 Nachfolg.v.A-1790

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 70020714

  • Ausführung - sonstige

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 32 A

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 11 kW

  • Mit Rückzug in Nullstellung - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9004257209033

Sonepar Artikelnummer

120359203

Hersteller Artikelnummer

70020714

Hersteller Typ

C26.A-1801*763.GK1

Hersteller Artikel Nr.:

70020714

Ausführung:

sonstige

Bemessungsdauerstrom Iu:

32 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

11 kW

Mit Rückzug in Nullstellung:

Nein

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

22 A

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Geeignet für Verteilereinbau:

Nein

Geeignet für Zwischenbau:

Nein

Komplettgerät im Gehäuse:

Ja

Ausführung des Betätigungselements:

Drehknopf

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

1.913 kg

Schalter, 60°, Aluminium Gehäuse mit Einführungen, IP65, 32 A, 11 kW (AC-3, 380 - 440 V), 15 kW (AC-23A, 380 - 440 V), Sperrvorrichtung, el.grau, Kupplung