KRAUS&NAIMER - Spezialschalter Felder 222LKA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 70018953
Ausführung - sonstige
Bemessungsdauerstrom Iu - 20 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 5.5 kW
Mit Rückzug in Nullstellung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Standardartikel
EAN
9004257209354
Sonepar Artikelnummer
120529537
Hersteller Artikelnummer
70018953
Hersteller Typ
A11.A-7555*FE.E
Hersteller Artikel Nr.:
70018953
Ausführung:
sonstige
Bemessungsdauerstrom Iu:
20 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
5.5 kW
Mit Rückzug in Nullstellung:
Nein
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
11.5 A
Schutzart (IP), frontseitig:
IP40
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Geeignet für Verteilereinbau:
Nein
Geeignet für Zwischenbau:
Nein
Komplettgerät im Gehäuse:
Nein
Ausführung des Betätigungselements:
Drehknopf
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.410 kg


