Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KRAUS&NAIMER - Stern-Drei.-Schalter,1 Drehr.,alt.Gußgeh.-Einsatz

KRAUS&NAIMER
kopierenkopieren
KRAUS&NAIMER - Stern-Drei.-Schalter,1 Drehr.,alt.Gußgeh.-Einsatz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 70019270

  • Ausführung - Stern-Dreieck-Schalter

  • Polzahl - 3

  • Mit Nullstellung - Ja

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 50 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9004257198931

Sonepar Artikelnummer

121021725

Hersteller Artikelnummer

70019270

Hersteller Typ

C32.A410*85.GK

Hersteller Artikel Nr.:

70019270

Ausführung:

Stern-Dreieck-Schalter

Polzahl:

3

Mit Nullstellung:

Ja

Bemessungsdauerstrom Iu:

50 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

15 kW

Mit Rückzug in Nullstellung:

Nein

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

29 A

Schutzart (IP), frontseitig:

IP66

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Geeignet für Bodenmontage:

Nein

Geeignet für Frontmontage:

Ja

Geeignet für Verteilereinbau:

Nein

Geeignet für Zwischenbau:

Nein

Komplettgerät im Gehäuse:

Nein

Ausführung des Betätigungselements:

Drehknopf

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.411 kg

Stern-Dreieck-Schalter, 60°, 0-Stern-Dreieck, 50 A, 15 kW (AC-3, 380 - 440 V), 22 kW (AC-23A, 380 - 440 V)