Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KRAUS&NAIMER - Stern-Drei.-Schalter,1 Drehr.,alt.Gußgeh.-Einsatz

KRAUS&NAIMER
kopierenkopieren
KRAUS&NAIMER - Stern-Drei.-Schalter,1 Drehr.,alt.Gußgeh.-Einsatz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 70012510

  • Ausführung - Stern-Dreieck-Schalter

  • Polzahl - 3

  • Mit Nullstellung - Ja

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 25 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9004257199327

Sonepar Artikelnummer

121021729

Hersteller Artikelnummer

70012510

Hersteller Typ

CA20.A410*82.GK

Hersteller Artikel Nr.:

70012510

Ausführung:

Stern-Dreieck-Schalter

Polzahl:

3

Mit Nullstellung:

Ja

Bemessungsdauerstrom Iu:

25 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

7.5 kW

Mit Rückzug in Nullstellung:

Nein

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

15.5 A

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Geeignet für Verteilereinbau:

Nein

Geeignet für Zwischenbau:

Nein

Komplettgerät im Gehäuse:

Nein

Ausführung des Betätigungselements:

Drehknopf

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.184 kg

Stern-Dreieck-Schalter, 60°, 0-Stern-Dreieck, 25 A, 7,5 kW (AC-3, 380 - 440 V), 11 kW (AC-23A, 380 - 440 V)