Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KRAUS&NAIMER - Steuerschalter Ein-Aus Fronteinbau IP66

KRAUS&NAIMER
kopierenkopieren
KRAUS&NAIMER - Steuerschalter Ein-Aus Fronteinbau IP66

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 70020708

  • Gerätebauart - Fronteinbau

  • Geeignet für Reiheneinbau - Nein

  • Mit Bedienelement - Ja

  • Schutzart (NEMA) - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9004257197972

Sonepar Artikelnummer

120198968

Hersteller Artikelnummer

70020708

Hersteller Typ

CG8.A789.FT2-V.F000

Hersteller Artikel Nr.:

70020708

Gerätebauart:

Fronteinbau

Geeignet für Reiheneinbau:

Nein

Mit Bedienelement:

Ja

Schutzart (NEMA):

sonstige

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.088 kg

Ein-Aus-Taster mit galvanisch getrennten Kontakten, 90°, Zentralbefestigung mit quadratischem Frontschild und um 90° gedrehten Anschlussklemmen, IP66/67/69k, 20 A, 5,5 kW (AC-3, 380 - 440 V), 7,5 kW (AC-23A, 380 - 440 V)