Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KRAUS&NAIMER - Stufenschalter,1pol.6 St.o.0,45mm-Schnappbef

KRAUS&NAIMER
kopierenkopieren
KRAUS&NAIMER - Stufenschalter,1pol.6 St.o.0,45mm-Schnappbef

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 70013512

  • Mit Nullstellung - Nein

  • Gerätebauart - Fronteinbau

  • Geeignet für Reiheneinbau - Ja

  • Mit Bedienelement - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9004257058181

Sonepar Artikelnummer

120051704

Hersteller Artikelnummer

70013512

Hersteller Typ

CG8.A233.VE21

Hersteller Artikel Nr.:

70013512

Mit Nullstellung:

Nein

Gerätebauart:

Fronteinbau

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Mit Bedienelement:

Ja

Schutzart (NEMA):

sonstige

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.112 kg

Stufenschalter ohne 0-Stellung, 6 Stufen, 1-polig, 60°, 1->6, Verteilereinbau auf Hutschiene EN60715 mit höhenverstellbarer Fronteinheit, 20 A, 5,5 kW (AC-3, 380 - 440 V), 7,5 kW (AC-23A, 380 - 440 V)