Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KRAUS&NAIMER - Um.m.0,galv.getr.Rückz.2pol.45-Schn-bef.

KRAUS&NAIMER
kopierenkopieren
KRAUS&NAIMER - Um.m.0,galv.getr.Rückz.2pol.45-Schn-bef.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 70013923

  • Mit Nullstellung - Ja

  • Gerätebauart - Verteilereinbau

  • Geeignet für Reiheneinbau - Ja

  • Mit Bedienelement - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9004257058624

Sonepar Artikelnummer

120051909

Hersteller Artikelnummer

70013923

Hersteller Typ

CG8.A715.VE21

Hersteller Artikel Nr.:

70013923

Mit Nullstellung:

Ja

Gerätebauart:

Verteilereinbau

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Mit Bedienelement:

Ja

Schutzart (NEMA):

sonstige

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.092 kg

Umschalter mit 0-Stellung und beidseitigem Rückzug, galvanisch getrennte Kontakte, 2-polig, 30°, 1-0-1, Verteilereinbau auf Hutschiene EN60715 mit höhenverstellbarer Fronteinheit, 20 A, 5,5 kW (AC-3, 380 - 440 V), 7,5 kW (AC-23A, 380 - 440 V)